Execuţie:
Căştile de protecţie auditivă pasivă pot fi conectate prin Bluetooth® la un telefon mobil. Un microfon cu protecţie la vânt, pentru o bună înţelegere a vocii în medii de lucru poluate fonic, permite efectuarea de convorbiri telefonice cu telefonul mobil. Apelurile primite pot fi preluate şi încheiate fără complicaţii, prin apăsarea unui buton. În plus, există posibilitatea de a transfera prin interfaţa Bluetooth® întregul conţinut audio al telefonului mobil la căştile de protecţie auditivă. Un jack de 3,5 mm permite o a doua modalitate de conectare a unui telefon mobil. Printr-un buton rotativ se poate regla volumul, iar leduri colorate oferă feedback cu privire la diversele setări. Un acumulator integrat cu Li-Ion, cu o durabilitate mai mare de 16 ore poate fi încărcat printr-un cablu USB. SNR = 32 dB ( H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Combinaţie între protecţie auditivă, căşti audio şi microfon.
Aplicaţie:
Pentru comunicare în zone de lucru cu zgomot intens.
Standard:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Livrare:
Inclusiv încărcător cu conexiune USB şi cablu cu jack de 3,5 mm.