• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Set de dopuri pentru urechi, 200 perechi FIRMFIT® 200

Cod articol: 097321 200
Reducere
39,80 €
Setați prețul 200 Pereche (0,10 € / 1 Pereche)
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Firm Fit
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB(A)
Materialul dopurilor Policlorură de vinil
Conţinut 200 pereche
Ambalaj în perechi
Tip produs Dopuri de urechi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097321 200
EAN / GTIN 033552021094
Număr producător 1033010

Descriere

Execuţie:

Dopul pentru urechi cu capacitate de izolare fonică foarte ridicată este cu până la 40% mai moale decât produsele similare şi prin urmare foarte plăcut la purtare. Culoarea de avertizare uşor vizibilă face mai simplu controlul la purtare. Prin forma cilindrică, dopul se adaptează ideal la canalul auditiv. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Cutie dozatoare cu 200 de perechi, fiecare pereche fiind ambalată igienic într-o pungă PE individuală.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"