Cască de protecţie BOP 74 R

Cod articol: 097801
de la 
La cerere
Livrabil
41 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la 150°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale

Descriere

Execuţie:

Casca de înaltă performanţă Allround din poliester cu fibre de sticlă oferă o stabilitate laterală ridicată şi are o stabilitate bună a formei mai ales la temperaturi înalte. Suprafaţă mare de protecţie datorită faptului că acoperă ceafa. Casca are durabilitate mare şi nu este sensibilă la substanţe chimice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă pentru transpiraţie din piele naturală
  • Acoperă ceafa, cu streaşină
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiaţii UV.

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).

Piese de schimb:

Cod 097822 Bandă de sudură în trei modele.