Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Sistem de protecţie respiratorie cu suflantă optrel® e3000x E3000

Cod articol: 097978 E3000

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097978 E3000
Număr producător 4551.000.G

Descriere

Execuţie:

Protecţie constantă a sistemului respirator pe toată durata procesului de sudură. Datorită unităţii de suflantă este alimentat constat aer purificat. Acest lucru permite munca fără perturbaţii, fără obstacole la respiraţie. Suplimentar, este împiedicată formarea transpiraţiei şi acumularea de căldură în mască. Un senzor integrat monitorizează curentul de aer, care se poate regla în trei trepte, în funcţie de cerinţe. Printr-un comutator rotativ, 20% din aer poate fi condus în zona frunţii, pentru răcire suplimentară.

Standard:

EN 12941

Adaptat pentru:

  • Cod 097977 Ref. AIR Mască automată pentru sudură optrel® vegaview2.5 cu aer curat
  • Cod 097193 Ref. AIR Cască pentru şlefuire optrel® clearmaxx
  • Cod 097947 Ref. AIR Mască automată pentru sudură optrel® panoramaxx cu aer curat

Livrare:

Furtun pentru aer, prefiltru, filtru de particule TH3, acumulator standard, încărcător şi capac pentru filtru.