Freze din carbură cu cap sferic DLC

Cod articol: 207441
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
265 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu.
4 tăişuri frontale pânăla centru.
Prin urmare poate fi folosită ca un burghiu cu 4 tăişuri pentru toate adâncimile de tăiere.

Toleranţă: contur radial = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături