Burghiu de centrare de precizie, din carbură, pentru CNC 90° neacoperită

Cod articol: 121019
de la 
La cerere
Livrabil
98 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90
  • Număr de dinţi Z: 1

Descriere

Execuţie:

Autocentrarea prin geometrie de tăierecu un tăişdetermină cea mai înaltă precizie dimensională.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
Respectaţi valoarea de avans f = 0,015 mm/rot.!

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături