Freză disc pentru VA cu dantură grosier

Cod articol: 177540
de la 
La cerere
Livrabil
10 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E

Descriere

Execuţie:

Dantură de precizie şi suprafeţe laterale şlefuite foarte fin. Unghi de aşchiere special pentru oţeluri inoxidabile. Suprafaţă nitrurată: Protecţie sigură, durabilă, care împiedică încărcarea cu material.

Aplicaţie:

Pas t: (Forma dintelui)
  • 3 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table subţiri cu grosimea pereţilor 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table cu grosimea pereţilor 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Pentru ţevi, profiluri şi materiale masive puternice cu grosimea pereţilor de peste 4 mm resp. secţiuni transversale de până la maxim 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pentru materiale masive cu grosimea pereţilor de peste 50 mm.

Adaptat pentru:

Maşini de debitat cu disc EISELE şi TRENNJAEGER.

Notă:

  • Pentru performanţă şi durabilitate optimă, utilizaţi emulsia de răcire Cod 084260.
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai reduse decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.