{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Dimensiunea filetului | 1/8-27 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Raportul conului | 1:16 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată; La gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Pas filet | 0,941 mm | |
Pasi/inch | 27 | |
⌀ nominal DC | 8,16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ gât D1 | 11,1 mm | |
Valoare programată pentru lamare Lc | 10,4 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
⌀ găurii | 8,16 mm | |
Adâncimea filetului | 6 mm |
Cod articol | 139730 1/8-27 |