Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6GX TiAlN

Cod articol: 139142
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
191 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clasa de toleranţă: ISO 3X / 6GX = supradimensionare 0,02 − 0,04 mm.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu strat de protecţie galvanică, sau care se contractă uşor prin călire.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături