Freze frontal-toroidale din carbură HPC TiAlN

Cod articol: 206266
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
186 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Unghiul elicei: 15

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206272.
Sculele pot fi reascuţite.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături