Execuţie:
GARANT Diabolo:Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură
pentru prelucrarea performantă a materialelor călite. Recomandate de asemenea pentru
prelucrarea cuprului electrolitic.
Unghiul de degajare α = 16°.
Toleranţe:
- Rază la colţ: Contur radial = 0 / -0,005 mm.
- ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.
Notă:
Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
copiere: ap = 0,05×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z