Execuţie:
Cu
strat de acoperire din diamant cristalin sp3. Pentru
exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale compozite armate, GRP, CRP şi grafit.
Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate.
Unghi de degajare α=16°.Toleranţe:
- Rază la colţ: Contur radial 0 / -0,005 mm.
- ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.
Notă:
Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Copiere: ap = 0,15×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z