Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii.
Freză VHM cu cap sferic 260° TiAlN
Cod articol: 207176
Codul articolului:
Materialul sculei: Carbura
Standard: Normă de fabricaţie
Tip: H
Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: 0,03×D la frezare prin copiere
Formă sferică exactă fără deformare a profilului. Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare. Toleranţă: contur radial = ±0,01 mm. Cu unghi de cuprindere 260°.