• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Freze pentru debavurare, din carbură 60° TiAlN

Cod articol: 208137
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
575 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal şi înclinat

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături