• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Freză butoiaş din carbură, formă dreaptă PPC TiAlN

Cod articol: 207520
Reducere
de la  156,50 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
123 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Împărţirea tăişului: inegal

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"