GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC TiAlN

Cod articol: 206359
de la 
La cerere
Livrabil
76 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.
Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături