Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX TiAlN

Cod articol: 139132
de la 
La cerere
Livrabil
345 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Descriere

Execuţie:

Ref. M1–M1,4 – clasă de toleranţe: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături