Freză butoiaş din carbură, formă conică teșită α/2 = 63° PPC TiAlN

Cod articol: 207543
de la 
La cerere
Livrabil
5 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: orizontal

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea suprafeței de bază și evitarea contururilor cu proeminențe.