Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freză butoiaş din carbură, formă conică α/2 = 9° PPC 12/200 mm

Cod articol: 207526 12/200
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: orizontal

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere PPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Rază de acţiune R2 200 mm
Raza la colţ R1 3 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,035 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC 0,04 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207526 12/200

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie formate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.
RW reprezintă raza de acţiune faţă de sculă.
Nu este posibilă reşlefuirea!