Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză de semi-degroşare din carbură pentru canale în T TiAlN

Cod articol: 208034
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 851
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Unghiul elicei: 12

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă. Suprafeţele laterale sunt detalonate pentru a împiedica blocarea în piesă.

Notă:

Pentru frezarea de canale în T conform DIN 650.
Până la pătrunderea completă, a se utiliza fz cu 50 %.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături