Pânză bandă pentru metale 27×3660

Cod articol: 173755
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 37,08 €
  • de la 5
    de la 30,90 €
La cerere
Livrabil
139 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8

Descriere

Execuţie:

HOLEX − Pânză bandă pentru producţie cu putere ridicată de tăiere.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.
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
    Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături