{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SVJCR/L 2525X16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 111,5 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269023 3 | |
Portplăcuţă | 259033 5 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 1 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261304 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197945228 |