• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Cuţit de strung pentru canelare la 45° pe dreapta

Cod articol: 273762
Reducere
de la  146,26 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
45 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Aplicaţie:

Pentru operaţii de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare şi de rectificare.

Notă:

  • ⌀Dmin = 30 mm (la w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (la w = 2).
  • A se folosi numai împreună cu plăcuţa de canelat cu rază completă Cod 273735273739.
  • Fără degajare standardizată conform DIN 509.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Lăţimea cozii / de canelare w Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături