• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Cuţit de mortezat canale standard ⌀ DS 25 mm

Cod articol: 290355
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
41 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm.)

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.
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
    începând de la lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături