Execuţie:
Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Flexibilitate mare datorită utilizării exterioare şi interioare.
Independent de diametru (în cadrul intervalului recomandat) la prelucrarea interioară.
Avantaj:
Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forţei de rulare.
Aplicaţie:
Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
Pentru ⌀ exterior începând de la 10 mm şi ⌀ interior începând de la 32 mm.
Livrare:
Două role de schimb montate în colivie.
Notă:
- Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
- Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.