Execuţie:
Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
Avantaj:
Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forţei de rulare.
Aplicaţie:
Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
Recomandare:
Pentru suprafeţe exterioare cu rază alăturată până la suprafaţa plană.
Notă:
- Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
- Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.
Raza rolei = 2,5 mm. Raze ale pieselor care pot fi prelucrate, de la 4 mm la 12 mm.