Execuţie:
Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).
Aplicaţie:
Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.
Piese de schimb:
Şurub de închidere Cod
279828 1.
Atenţie:
Cheia de montaj Cod
279920 se va comanda separat.
Notă:
Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod
273656 –
273670.