• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

TOHX 090202 pe stânga K10

Cod articol: 268882 K10

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 090202 L
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie K10
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală K
Aplicaţie secundară N
Condiţie de tăiere continuă
Unghi de aşchiere 20 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 300 m/min - 500 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268882 K10
Număr producător W30 14200.0221

Tabel de aplicaţii

continu