Execuţie:
- Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
- Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
- Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
- Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.
Canale lustruite.
Aplicaţie:
Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.
Notă:
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod
302026 Ref. 20).
Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile v
ccu 30 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul
231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.