Execuţie:
Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.
Aplicaţie:
Pentru frezare pe colţ şi în material solid. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
Piese de schimb:
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod
219827 (6IP; 0,45 Nm).
Notă:
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod
211750 Ref. 0,45 se va folosi cu tija Cod
674252 Ref. 6IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!