CNMG 120412 SP0819

Cod articol: 250186 SP0819

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,85 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SP0819
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii 4E
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 5,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 120 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Număr producător 5653036

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături