Plăcuță pentru prelucrare canale fără muchie teșită D10 TiN

Cod articol: 290376
de la 
La cerere
Livrabil
93 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 şi normelor de fabricaţie.
Pentru lăţimi de canale cu toleranţa JS9, folosiţi plăcuţe cu toleranţa H7.

Notă:

  • Dimensiunile speciale (lăţimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lăţimea canalului (de ex., 10 mm la o lăţime a canalului de 18 mm).
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
    Pentru lăţimea canalului m (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături