• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

VBMT 110304 Set de 10 buc HBX020

Cod articol: 261250 HBX020
Reducere
109,50 €
Setați prețul 10 buc. (2,41 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBMT 110304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBX020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261250 HBX020
EAN / GTIN 4045197766625

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"