Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

TOGX 140304 neutru BK8430

Cod articol: 268870 BK8430

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOGX 140304
Categorie BK8430
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 14 grad
Adâncime de tăiere ap 5 mm - 15 mm
Avans f 1 mm/rot - 3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268870 BK8430
Număr producător W57 26140.048430

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat