{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Cap de strunjit cod ISO | DTUNR/L | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TN.. 1604.. | |
Corp de bază compatibil | 264910 – 264922 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 48 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Portplăcuţă | 259033 4 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 1 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 2 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 251410 DM/16 | |
Număr producător | 090-50581DM1693 |