• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

CNMG 120408 HB725

Cod articol: 250140 HB725
Reducere
7,90 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB725
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire PVD
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii UM/UG
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250140 HB725
EAN / GTIN 4062406095819

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"