• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Capete de alezat de precizie ⌀ 9,75 − 30,1 mm

Cod articol: 237566
de la 
La cerere
Livrabil
7 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore digital Cod 237568, unitate digitală de afişare Cod 237601, bare şi accesorii în trusă.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe ⌀.

Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.
Pentru ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.