Execuţie:
Stâlpi de colţ cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agăţare la intervale de 40 mm, pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul coloanelor este prevăzut cu capace de capăt din plastic. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale pentru stabilizare. Rafturi de depozitare din tablă galvanizată.
Livrare:
Stâlp de colţ, rafturi de depozitare la colţ (nr. vezi mărimea corespunzătoare).
Culoare:
Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016.
Notă:
Îmbinarea la colţ poate fi realizată doar cu 2 rafturi de bază Cod
990201 sau Cod
990211.