Execuţie:
Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25mm) cu fante la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Montarea se realizează fără scule prin introducere. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturi din tablă galvanizată.
Culoare:
Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016.
Notă:
- Rafturile adânci de 500 mm sunt compatibile dimensional cu dulapurile GridLine şi pot fi combinate cu acestea după propriile preferinţe.
- Componentele individuale şi accesoriile pentru rafturile de depozitare pot fi găsite şi în eShop la Cod 990271 − 990370.
- Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime:adâncime este mai mare de 5:1 este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
- Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.