Tool24 PickOne - sistem de extindere

Cod articol: 979221
de la 
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Tool24 PickOne"