Execuţie:
Din tablă de oţel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor. Peretele perforat cu două feţe poate fi echipat pe ambele părţi, fără ca una să o afecteze pe cealaltă. Panouri perforate din tablă de oţel □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru peretele din tablă perforată, din grupa 95.
Adaptat pentru:
Pentru
înșurubarea între coloanele de susținere ESD nr.
972080 și cărucioarele pentru materiale ESD nr.
972060 (numai măr. 1000).
Culoare:
Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.