Execuţie:
Alimentare: Baterie de 9 V sau alimentator. Tensiune de măsurare: 15 V. Domeniu de măsurare: 0,75 – 35 MΩ (brăţară), 0,75 – 100 MΩ (încălţăminte). Racorduri: buton 10,3+4,5+4,0 mm, soclu banană.
Livrare:
Aparat de testare, electrod pentru încălţăminte, cablu de legătură, cablu de alimentare de 9V. Inclusiv suport de perete cu instrucţiuni de utilizare tipărite.
Notă:
Dacă este cazul, vă rugăm să lucraţi în străinătate cu adaptor, sau să folosiţi o baterie bloc de 9V (cod
081551, cod.
081553 sau cod
081561 fiecare de mărimea. 6LR61).