Execuţie:
Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Cu câte două roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă) ⌀ 125 mm cu roţi conductoare şi rezistente la abraziune. Sertarul cu închidere singulară cu o singură mână împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului.
Aplicaţie:
Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr.
972010 -
972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr.
972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr.
972150 -
972195.
Culoare:
Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.