• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap vertical, adâncime 28G, 2 sertare ghidate pe podea

Cod articol: 971605
  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 600
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 2.400
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Dulap vertical în 30×28G cu sertare ghidate pe podea. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu ştift. Cadrele zincate la cald ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a şinelor-suport, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La sertarele cu lăţimea de 330 mm se pot monta 2 elemente de susţinere unul lângă altul. Dulapurile verticale pot fi aşezate doar pe podele perfect plane!
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.