Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare 26×24G

Cod articol: 972440
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare antialunecare
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule conductibil pentru ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu ştanţări la intervale de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Cablu de împământare ESD inclus.

Culoare:

Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.
  • Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"