Execuţie:
Dulap conductibil pentru ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei.
Verificări ESD executate conform DIN EN 61340-5-1. O măsurare a rezistenţei faţă de un punct de împământare se realizează cu valoarea limită Rgp <1GΩ. Rafturile de depozitare sunt acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere. Picioarele de plastic ale dulapului nu sunt conductibile ESD şi de aceea punctul de împământare la dulapuri trebuie conectat cu împământarea clădirii.
Culoare:
Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.
Notă:
Livrarea se face fără ambalajul de protecţie ESD. Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire şi mânerele de împingere) sunt neconductibile pentru ESD.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.