{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Egalizarea înălţimii la intervale | 32 mm | |
Înălţime | 1.152 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 450 mm | |
Înălţimea utilă | 1.102 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Execuţie | Dulap de prelungire / tip extensie | |
Greutate | 98 kg | |
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual | nu | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | nu | |
Tip produs | Dulap pentru birou |
Cod articol | 974215 1200 | |
Număr producător | 974215 1200 |