Execuţie:
Cărucior pentru montaj Cod
918590 Ref. 1300, echipat cu cutii deschise pentru depozitare GARANT.
Cadrul şi
structura din ţeavă pătrată de oţel cu podea din tablă de oţel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală şi dorsală (la distanţe de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a şinei multifuncţionale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm.
Bucşe filetate pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate.
4 role de ghidaj (2 cu frână de parcare, ⌀
125 mm) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenţi pe role şi un mâner mare de împingere cu manşon din Haptoprene®, pentru o manevrare sigură.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.