Blat de lucru cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Adâncime 750 mm

Cod articol: 926241
de la 
La cerere
Livrabil
87 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).
Blat de lucru pentru staţii de lucru de montare, verificare şi laborator. Suprafaţa este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie şi grosime de 2 mm. Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi şi leşii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).

Notă:

Stratul din plastic Eluplan nu este rezistent la lumină, modificările de culoare cauzate de radiaţiile solare, respectiv luminoase, nu prezintă motiv de reclamaţie.

Promoții și oferte

Mai multe produse din oferta specială: "Articole - lucru în siguranţă"