Șipcă de margine din tablă de oțel

Cod articol: 928720
de la 
La cerere
Livrabil
15 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu găuri dreptunghiulare de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi clemelor. Marginea superioară îndoită, cu 8 locaşuri de prindere de 6 mm pentru introducerea de ex. a şurubelniţelor.

Adaptat pentru:

Lungimea tuturor meselor de lucru și a tuturor blaturilor de lucru este corespunzătoare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"